Chaleco

Ref.: M442219005
Ver todas las versiones

CHALECO CLASSIC THERMIC REFLEX NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHALECO CLASSIC THERMIC REFLEX NEGRO 3XL
Chaleco
THERMIC CLASSIC REFLEX
Chaleco de trabajo multibolsillos con acolchado térmico, forro interior de franela y bandas reflectantes.

65% poliéster, 35% algodón - 250 gr/m2

  • 4 bolsillos en cintura.
  • 1 bolsillo portamóvil en pecho derecho y 1 con cremallera.
  • Forrado con acolchado térmico.
  • Bandas reflectantes.
  • Producto certificado en la norma EN17353:2020 indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B3).

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

130 g
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

17353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Catálogo General

M442219005

Ficha Técnica

566748942.pdf
Scroll to top