Chaleco

Ref.: M442217005
Ver todas las versiones

CHALECO CLASSIC THERMIC REFLEX GRIS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO CLASSIC THERMIC REFLEX GRIS 3XL
Chaleco
THERMIC CLASSIC REFLEX
Chaleco de trabajo multibolsillos con acolchado térmico, forro interior de franela y bandas reflectantes.

65% poliéster, 35% algodón - 250 gr/m2

  • 4 bolsillos en cintura.
  • 1 bolsillo portamóvil en pecho derecho y 1 con cremallera.
  • Forrado con acolchado térmico.
  • Bandas reflectantes.
  • Producto certificado en la norma EN17353:2020 indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B3).

Código del sistema armonizado

620193000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

615.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M442217005

Ficha Técnica

566748942.pdf
Scroll to top