Chaleco de alta visibilidad LUMEN

Ref.: M409438999
Ver todas las versiones
CHALECO AV NARANJA UNICA
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO AV NARANJA UNICA
Chaleco de alta visibilidad LUMEN
Talla única
  • Este chaleco es ideal para profesiones que exigen que se vea bien a los usuarios
  • Trabaje de forma segura en zonas peligrosas y poco iluminadas
  • EN ISO 20471 de Clase 2
  • Tiras reflectantes cosidas de 2 x 5 cm
  • Talla única
  • Cierre de gancho y bucle para poner y quitar rápidamente
  • Tejido fluorescente

Añada su toque personal: Este producto se puede personalizar con su logotipo o diseño mediante serigrafía.


Este chaleco de alta visibilidad de talla única es adecuado para profesionales que requieren un chaleco de alta visibilidad de forma temporal. Garantiza la máxima seguridad al trabajar en la obra o en carreteras. También es adecuado para el personal que trabaja temporalmente cerca de una zona con tráfico.

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

Tamaño único
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409438999

Ficha Técnica

32410061.pdf

Ficha Técnica

59955428.pdf
Scroll to top