Guías de extracción total con cierre softclose.
Profundidad |
470 mm |
Material |
ALU/PLA |
Superficie |
Lacado/liso |
Altura de instalación |
190 mm |
Color |
Grafito |
Profundidad de montaje |
480 mm |
Anchura máxima |
900 mm |
Anchura mínima |
864 mm |
Peso del producto (por artículo) |
5728.000 g |
Altura |
162 mm |
Anchura mínima/máxima |
864-900 mm |
Catálogo General |
0683586905 |
Ficha Técnica |
59954737.pdf |
Ficha Técnica |
59954740.pdf |