Set de cestas de almacenaje VS COR Fold

Ref.: 0683730365
Ver todas las versiones
CESTAS PARA WARICORNER 800 PREMEA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CESTAS PARA WARICORNER 800 PREMEA
Set de cestas de almacenaje VS COR Fold
Para herrajes de armario esquinero
Cuando se abre el armario, las cestas frontales, que se pueden colocar a diferentes alturas, se abren automáticamente, garantizando así un acceso sin restricciones a las cestas traseras
  • Cestas de alta calidad para montaje de altura variable en marcos extensibles

Incluye: 2 cestas delanteras, 2 cestas traseras, 1 juego de soporte de cesta

Número de cestas

4
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Apto para la anchura del armario

800 mm
Más Información

Versión de la caja

Premea
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Capacidad de carga

8 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8000.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683730365

Ficha Técnica

32407559.pdf
Scroll to top