Función antipánico D, manecilla en ambos lados y tuerca partida
Para puertas que necesiten permitir el paso tanto desde el interior como desde el exterior. Una vez abierta desde el interior en caso de emergencia, la puerta también puede utilizarse desde el exterior, p. ej., para facilitar el acceso a los servicios de emergencia. Solo para puertas de salida de emergencia
Función antipánico E, juego de pomo/manecilla
Para puertas que necesiten permitir el paso desde el interior. Una vez abierta desde el interior en caso de emergencia, la puerta no puede abrirse desde el exterior.
Para puertas cortafuegos y puertas de salida de emergencia en salas de estar y zonas públicas.
Los bombines que cumplan con las disposiciones de la norma EN 1303 solo pueden utilizarse en cerraduras FH 20 si se han sometido a ensayos de uso para puertas cortafuego y antihumo.
No deben utilizarse bombines de cerradura de pomo, bombines de rueda libre ni bombines eléctricos en cerraduras antipánico (tipos D, E).
No deben dejarse las llaves en el bombín de cerraduras antipánico.
Un dispositivo debe haberse sometido a ensayos junto con el correspondiente herraje de puerta para considerarse apto de conformidad con la norma DIN EN 179: 2008.
No incluye cerradero.
Longitud de la funda de la cerradura |
165.0 mm |
Tuerca partida |
No |
Distancia entre orificios |
209 mm |
Anchura de la placa frontal |
24 mm |
Grosor de la placa frontal |
3 mm |
Forma de la placa frontal |
Redondo |
Tiro del perno de la cerradura con pestillo |
Doble vuelta de 20 mm |
Función antipánico |
E hacia fuera |
Diseño |
Dos marchas |
Altura de la funda de la cerradura |
165.0 mm |
Longitud de la placa frontal |
235 mm |
Material del perno de captura |
Acero fundido |
Materiales de construcción |
Sí |
Clase de la cerradura de la puerta |
3 |
Con sustitución |
Sí |
Declaración de conformidad EC (CE) |
Sí |
Adecuado para |
Puertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendios |
Distancia (del picaporte a la cerradura) |
72 mm |
Grosor de la funda de la cerradura |
15.5 mm |
Nivel de brillo de la placa frontal |
Mate |
Cubo de bloqueo de puerta |
9 mm |
Con certificado de protección contra incendios |
Sí |
Nivel de brillo |
Mate |
Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave |
65 mm |
Anchura de la funda de la cerradura |
95.0 mm |
Superficie del perno de captura |
Niquelado |
Superficie del pestillo |
Niquelado |
Estándar EN |
12209179 |
Declaración Ambiental de Producto |
Sí |
Superficie del buje de la cerradura de la puerta |
Natural |
Material del cubo de cerradura de la puerta |
Acero fundido |
Tipo de cerradura |
Bombín |
Código del sistema armonizado |
000000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
814.000 g |
Material de la barra |
Acero |
Dirección DIN |
DIN R |
Material de la placa frontal |
Acero inoxidable |
Normas |
EN 12209, EN 179 |
Catálogo General |
0688506340 |