Bloqueo roscado MS 5000

Ref.: 0683532309
Ver todas las versiones
CERRADURA DORN 25 MS 5000
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERRADURA DORN 25 MS 5000
Bloqueo roscado MS 5000
Opción de combinación de botón de cierre y bombín intercambiable
  • Diseño moderno
  • Se pueden emplear a derechas y a izquierdas
  • Diseño de cierre LAD apto para cajones

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Una sola vuelta de 9 mm
Más Información

Diseño

Izquierda/derecha
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la puerta

19 mm
Más Información

Altura de la barra

20 mm
Más Información

Grosor de la barra

3.5 mm
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

25 mm
Más Información

Sistema de combinación

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.150 g
Más Información

Diámetro del cilindro

18 mm
Más Información
Scroll to top