Cerraderos

Ref.: 0689505343
Ver todas las versiones
CERRADERO DIN R/L ACERO INOX 25.2X250MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERRADERO DIN R/L ACERO INOX 25.2X250MM
Cerraderos
  • Cerraderos para diferente tipos de perfilería.
  • No guarda mano, válido para el montaje en ambos sentidos.
  • Medidas de 22 y 25 mm de ancho por 160 mm de largo.
  • Medidas de 22 y 25 mm de ancho por 250 mm de largo.
  • Espesor de la placa 3 mm.
  • Dos acabados acero y acero inoxidable AISI 304.
  • Se adaptan a todos los cierres eléctricos. (Art. Nº 0689 505 7…)

Material

304
Más Información

Superficie

Acabado de CR-SST
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

25.2 mm
Más Información

Color

Gris (material de base)
Más Información

Adecuado para

Puertas con cierre al ras
Más Información

Código del sistema armonizado

83016000900
Más Información

Espesor de material

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689505343

Ficha Técnica

32407669.pdf
Scroll to top