Cerraderos

Ref.: 0689505342
Ver todas las versiones

CERRADERO DIN R/L ACERO 25.2X250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERRADERO DIN R/L ACERO 25.2X250MM
Cerraderos
  • Cerraderos para diferente tipos de perfilería.
  • No guarda mano, válido para el montaje en ambos sentidos.
  • Medidas de 22 y 25 mm de ancho por 160 mm de largo.
  • Medidas de 22 y 25 mm de ancho por 250 mm de largo.
  • Espesor de la placa 3 mm.
  • Dos acabados acero y acero inoxidable AISI 304.
  • Se adaptan a todos los cierres eléctricos. (Art. Nº 0689 505 7…)

Material

ST
Más Información

Superficie

A0K
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

25.2 mm
Más Información

Color

Gris acero
Más Información

Adecuado para

Puertas con cierre al ras
Más Información

Código del sistema armonizado

83016000900
Más Información

Espesor de material

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Catálogo General

0689505342

Ficha Técnica

32407669.pdf
Scroll to top