Aceite de motor

Ref.: 0897116005
Ver todas las versiones
CEREUS X5 C4 5W30, 5L

Descripción

CEREUS X5 C4 5W30, 5L
Aceite de motor
CEREUS® X5 C4 5W30

Características

  • Lubricante de base 100% sintética ideal para vehículos que exigen la norma ACEA C4 de muy reducido contenido en cenizas Low SAPS.
  • Compatible con vehículos que incorporen DPF/FAP/TWC.
  • Permite alargar de manera considerable los cambios de aceite, reducir el consumo de combustible, de lubricante y emisiones contaminantes.
  • El nivel de calidad Renault RN0720 permite una gran resistencia a la oxidación y una mínima formación de depósitos, aumentando los intervalos en el cambio de aceite dependiendo de la recomendación del fabricante.
  • Disminuye las emisiones de CO2 a la atmósfera y un ahorro de combustible de hasta un 1% según el ensayo normalizado M111FE.

Ventajas

  • Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.
  • Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.

Beneficios

  • Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.
  • Disminuye los desgastes en componentes del motor.

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

ACEA C3MB 229.51Renault RN 0720
Más Información

Base química

Aceite sintético con una combinación aditiva multifunción
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

4.245 kg
Más Información

Grado de viscosidad

5W-30
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Densidad

0.849 g/cm³
Más Información

Aprobado para aceites para motor

ACEA C3-04ACEA C4-08MB 229,51Renault RN 0720
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.517 kg
Más Información

Código de color ASTM

4,5
Más Información

Tipo de aceite

Completamente sintético
Más Información

Densidad/condiciones

0,849 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información

Área de descargas

Certificados Aceites

529554731.pdf

Catálogo General

0897116005
Scroll to top