Aceite de motor

Ref.: 0897117005
Ver todas las versiones
CEREUS X5 C1 5W30, 5L

Descripción

CEREUS X5 C1 5W30, 5L
Aceite de motor
CEREUS® X5 5W30
Aceite 100% sintético “Fuel Economy” para motores de turismo gasolina y diésel ligeros

Características

  • Lubricante de base 100% sintética ideal para vehículos que exigen la norma ACEA C1 de muy reducido contenido en cenizas Low SAPS.
  • Compatible con vehículos que incorporen DPF/FAP/TWC.
  • La norma ACEA C1 “Fuel Economy” está destinada a ofrecer un ahorro de combustible en condiciones normales de conducción.
  • Proporciona altas prestaciones en los vehículos ligeros que incorporan sistemas de tratamientos de gases de escape.
  • Excelente estabilidad de la viscosidad gracias a los aditivos que se utilizan en su formulación.
  • Reduce la emisión de partículas a la atmósfera y una mejor conservación medioambiental.
  • Indicado para vehículos Mazda, Ford, Mitsubishi, Jaguar y Land Rover.

Ventajas

  • Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.
  • Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.

Beneficios

  • Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.
  • Disminuye los desgastes en componentes del motor.

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

ACEA C3
Más Información

Base química

Aceite sintético con una combinación aditiva multifunción
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

4.23 kg
Más Información

Grado de viscosidad

5W-30
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Densidad

0.846 g/cm³
Más Información

Aprobado para aceites para motor

ACEA C1-08
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.502 kg
Más Información

Código de color ASTM

3,5
Más Información

Tipo de aceite

Completamente sintético
Más Información

Densidad/condiciones

0,846 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información
Scroll to top