CEREUS X4 A3/B4 10W40, 5 L Aceite de motor CEREUS X4 10W40 Aceite 100 % sintético para motores de turismo gasolina y diésel ligeros
Características
Fabricado con reducido contenido de cenizas Mid SAPS, preciso para la disminución de emisiones nocivas de partículas.
Gracias a su formulación se garantiza una alta resistencia a la oxidación y el envejecimiento prematuro del aceite, permitiendo las máximas prestaciones del motor durante todo el uso del lubricante.
Alta estabilidad térmica que mantiene el lubricante en condiciones óptimas de uso a cualquier temperatura.
Mínimo consumo de lubricante gracias a sus bases sintéticas de baja volatilidad.
Ventajas
Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.
Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.
Beneficios
Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.
https://www.wurth.es/cereus-x4-a3-b4-10w40-5-l0897130005CEREUS X4 A3/B4 10W40, 5 LCEREUS X4 A3/B4 10W40, 5 L<br>Aceite de motor<br>CEREUS X4 10W40<br>Aceite 100 % sintético para motores de turismo gasolina y diésel ligeros<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Fabricado con reducido contenido de cenizas Mid SAPS, preciso para la disminución de emisiones nocivas de partículas.</li><li>Gracias a su formulación se garantiza una alta resistencia a la oxidación y el envejecimiento prematuro del aceite, permitiendo las máximas prestaciones del motor durante todo el uso del lubricante.</li><li>Alta estabilidad térmica que mantiene el lubricante en condiciones óptimas de uso a cualquier temperatura.</li><li>Mínimo consumo de lubricante gracias a sus bases sintéticas de baja volatilidad.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.</li><li>Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.</li><li>Disminuye los desgastes en componentes del motor.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119313104.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119313104.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Motor, engranaje, aceites hidráulicos/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Motor, engranaje, aceites hidráulicos/Aceite para motor1708112555000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!