CEREUS X4 5W30, 5L Aceite de motor CEREUS X4 5W30 Aceite 100 % sintético de larga duración “Long Life” para motores de turismo gasolina y diésel ligeros
Características
Lubricante de base 100 % sintética ideal para vehículos que exigen la norma ACEA C3 de muy reducido contenido en cenizas Low SAPS.
Compatible con vehículos que incorporen DPF/FAP/TWC.
Permite alargar de manera considerable los cambios de aceite, reducir el consumo de combustible, de lubricante y emisiones contaminantes.
Recomendado para motores gasolina y diésel del grupo VW-Audi-Seat-Skoda, según las recomendaciones de cada fabricante.
Satisface las especificaciones VW 504.00/507.00 que exige un cambio de aceite prolongado y recomendado para cualquier motor de gasolina de inyección directa o diésel con filtros DPF.
Válido para vehículos Euro 5 y anteriores.
En algunas especificaciones se permite prolongar los intervalos de cambio de aceite hasta 50.000 km.
Ventajas
Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.
Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.
Beneficios
Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.
https://www.wurth.es/cereus-x4-5w30-5l0897115005CEREUS X4 5W30, 5LCEREUS X4 5W30, 5L<br>Aceite de motor<br>CEREUS X4 5W30<br>Aceite 100 % sintético de larga duración “Long Life” para motores de turismo gasolina y diésel ligeros<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Lubricante de base 100 % sintética ideal para vehículos que exigen la norma ACEA C3 de muy reducido contenido en cenizas Low SAPS.</li><li>Compatible con vehículos que incorporen DPF/FAP/TWC.</li><li>Permite alargar de manera considerable los cambios de aceite, reducir el consumo de combustible, de lubricante y emisiones contaminantes.</li><li>Recomendado para motores gasolina y diésel del grupo VW-Audi-Seat-Skoda, según las recomendaciones de cada fabricante.</li><li>Satisface las especificaciones VW 504.00/507.00 que exige un cambio de aceite prolongado y recomendado para cualquier motor de gasolina de inyección directa o diésel con filtros DPF.</li><li>Válido para vehículos Euro 5 y anteriores.</li><li>En algunas especificaciones se permite prolongar los intervalos de cambio de aceite hasta 50.000 km.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.</li><li>Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.</li><li>Disminuye los desgastes en componentes del motor.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119313074.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119313074.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Motor, engranaje, aceites hidráulicos/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Motor, engranaje, aceites hidráulicos/Aceite para motor1708112555000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!