Aceite de motor

Ref.: 0897120005
Ver todas las versiones
CEREUS X3 10W40, 5 L

Descripción

CEREUS X3 10W40, 5 L
Aceite de motor
CEREUS X3 10W40
Aceite semi-sintético para motores de turismo gasolina y diésel ligeros

Características

  • Proporciona una alta resistencia al desgaste manteniendo su viscosidad estable.
  • Facilita el arranque del vehículo en frío, disminuyendo la fricción en las partes altas del motor.

Ventajas

  • Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.
  • Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.

Beneficios

  • Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.
  • Disminuye los desgastes en componentes del motor.

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

ACEA A3/B4API SL/CF
Más Información

Base química

Mezcla de aceites minerales destilados
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

4.365 kg
Más Información

Grado de viscosidad

10W-40
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Densidad

0.873 g/cm³
Más Información

Aprobado para aceites para motor

ACEA A3/B4API SL/CF
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.631 kg
Más Información

Código de color ASTM

4,5
Más Información

Tipo de aceite

Sintético parcialmente
Más Información

Densidad/condiciones

0,873 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información

Área de descargas

Certificados Aceites

529554731.pdf

Catálogo General

0897120005
Scroll to top