Esquina interior

Ref.: 5875100527
Ver todas las versiones
CERAFIX-527-ESQUINA-INTERIOR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERAFIX-527-ESQUINA-INTERIOR
Esquina interior
CERAfix®527
Refuerzo impermeable en esquinas del sistema CERAfix®
  • Remate para el refuerzo de esquinas y ángulos interiores y exteriores de 90º en la impermeabilización del sistema CERAfix®.
  • Se adhiere con el uso del adhesivo MS Polímero.
  • Conforme norma EN 13956:2012.
  • Tanto para obra nueva como para rehabilitación.
  • Para aplicaciones en interior como en exterior.

Seguir indicaciones Guía de Aplicación del SISTEMA CERAfix®525 disponible en www.wurth.es


Como complemento del sistema impermeabilizante CERAfix® siempre bajo recubrimiento cerámico. NO ES APTO PARA PISCINAS, BALSAS Y DEPÓSITOS.

Posición de montaje

Interior
Más Información

Resistencia ultravioleta

No, con exposición a la intemperie
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

F - De alta inflamabilidad
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.500 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

625 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5875100527

Ficha Técnica

94315380.pdf
Scroll to top