Cera lubricante Slide Wax

Ref.: 0893550000
Ver todas las versiones
SLIDE WAX, 500 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SLIDE WAX, 500 ML
Cera lubricante Slide Wax
Lubricante seco sin silicona y con PTFE

Excelentes propiedades deslizantes

Deja una película seca, suave y duradera en la superficie

Cera no contaminante ni grasienta

  • No deja residuos oleosos, ni manchas de grasa o suciedad en los paquetes o embalajes
  • La suciedad y el polvo no se adhieren

Buena resistencia y compatibilidad con materiales

  • Resistente a las altas presiones y a la erosión del agua
  • Resistente a la suciedad, la humedad, las salpicaduras, el agua salada, los ácidos débiles y las soluciones de pH básico
  • Compatible con plástico

Protege de la corrosión

Sin siliconas, resinas, aceites minerales ni ácidos


Agitar el envase bien antes de usar. Limpie a fondo los puntos a lubricar previamente con HHS® CLEAN, n.º art. 0893 106 10. A continuación, pulverice uniformemente la superficie limpia desde una distancia de 20 a 30 cm.


Lubricante en seco, sin silicona con PTFE. Deja una película seca, suave y duradera en la superficie.


Apto para el suavizado prolongado de superficies antifricción, toboganes, máquinas clasificadoras, repositorios, rampas para cartas y paquetes, guías, mesas de corte y cepillado, bancos de rectificado, cintas de palés, transportadores de convergencia/separación, cuchillas, acumuladores, contenedores de suministro, mesas de desensamblaje y otras superficies antifricción de los sectores de la fabricación, el envasado y empaquetado, el transporte y el estampado en los que se procesen alimentos, bebidas y medicamentos. También es ideal para superficies antifricción de imprentas y encuadernadoras.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

100 m²/s
Más Información

Base química

Cera
Más Información

Punto de ebullición

-35 °C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Color

AmarilloBlanco
Más Información

Peso del contenido

300 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Sin aceites minerales

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.745 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

340319800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

393.750 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 60 °C
Más Información

Área de descargas

Certificado de producto

528632809.pdf

Certificado Kosher

571033336.pdf

Certificado de alérgenos

56501816.pdf

Certificado Halal

56527375.pdf

NSF

578400667.pdf

Catálogo General

0893550000

Ficha Técnica

32405945.pdf

Hoja de datos de seguridad

05194061.PDF
Scroll to top