Cera para cavidades PLUS

Ref.: 0892082105
Ver todas las versiones
CERA-CAVIDADES-BEIGE-500ML

Descripción

CERA-CAVIDADES-BEIGE-500ML
Cera para cavidades PLUS
Para reparaciones y protección duradera
  • Alta capacidad de fluencia y muy buena penetración, protege de forma eficaz incluso los rebajes de difícil acceso
  • Efecto de desplazamiento del agua, penetra y desplaza la humedad
  • Sin productos aromáticos, apta para pinturas y componentes de goma y plástico disponibles en el mercado
  • Alta resistencia al calor y buena flexibilidad a bajas temperaturas
  • Protección óptima contra la corrosión a partir de un grosor de capa de tan solo 50 µ
  • Contenido de VOC reducido
  • Muy alto contenido en sólidos
  • Rendimiento: Aerosol ±180 g/m² a 50 µ seco/líquido (envase de 1000 ml) ±80 g/m² a 50 µ seco

Agite bien antes de usar. Aplique una fina capa de cera para cavidades utilizando la pistola de pulverizar de copa a presión y la sonda correspondiente. Pulverice directamente o con la sonda, según el área de uso. Presión de funcionamiento: 6 bar


Para una protección duradera de las cavidades de la carrocería del vehículo propensas a la corrosión. Se utiliza para el tratamiento posterior de juntas existentes y para restaurar la protección contra la corrosión después de realizar reparaciones tras un accidente.


La temperatura del material debe ser de +10 °C a +30 °C. Después de su uso, invierta el bote de aerosol y pulverice hasta que la boquilla quede vacía.

Base química

Aceite mineral, ceras de parafina y aditivos de protección c
Más Información

Resistencia en el ensayo de niebla salina

720 h
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Beige
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.776 g/ml
Más Información

Uso en m²

0.155 m²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

90 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Peso del contenido

388 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

478.500 g
Más Información

Proporción mínima de sólidos

36 %
Más Información

Densidad/condiciones

0,776 g/ml / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 90 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top