CERA-CAVIDADES-BEIGE-1000ML Cera para cavidades PLUS Para reparaciones y protección duradera
Alta capacidad de fluencia y muy buena penetración, protege de forma eficaz incluso los rebajes de difícil acceso
Efecto de desplazamiento del agua, penetra y desplaza la humedad
Sin productos aromáticos, apta para pinturas y componentes de goma y plástico disponibles en el mercado
Alta resistencia al calor y buena flexibilidad a bajas temperaturas
Protección óptima contra la corrosión a partir de un grosor de capa de tan solo 50 µ
Contenido de VOC reducido
Muy alto contenido en sólidos
Rendimiento: Aerosol ±180 g/m² a 50 µ seco/líquido (envase de 1000 ml) ±80 g/m² a 50 µ seco
Agite bien antes de usar. Aplique una fina capa de cera para cavidades utilizando la pistola de pulverizar de copa a presión y la sonda correspondiente. Pulverice directamente o con la sonda, según el área de uso. Presión de funcionamiento: 6 bar
Para una protección duradera de las cavidades de la carrocería del vehículo propensas a la corrosión. Se utiliza para el tratamiento posterior de juntas existentes y para restaurar la protección contra la corrosión después de realizar reparaciones tras un accidente.
La temperatura del material debe ser de +10 °C a +30 °C. Después de su uso, invierta el bote de aerosol y pulverice hasta que la boquilla quede vacía.
https://www.wurth.es/cera-cavidades-antioxidante-beige-1-000ml0892082100CERA-CAVIDADES-BEIGE-1000MLCERA-CAVIDADES-BEIGE-1000ML<br>Cera para cavidades PLUS<br>Para reparaciones y protección duradera<br><ul><li>Alta capacidad de fluencia y muy buena penetración, protege de forma eficaz incluso los rebajes de difícil acceso</li><li>Efecto de desplazamiento del agua, penetra y desplaza la humedad</li><li>Sin productos aromáticos, apta para pinturas y componentes de goma y plástico disponibles en el mercado</li><li>Alta resistencia al calor y buena flexibilidad a bajas temperaturas</li><li>Protección óptima contra la corrosión a partir de un grosor de capa de tan solo 50 µ</li><li>Contenido de VOC reducido</li><li>Muy alto contenido en sólidos</li><li>Rendimiento: Aerosol ±180 g/m² a 50 µ seco/líquido (envase de 1000 ml) ±80 g/m² a 50 µ seco</li></ul><br><P>Agite bien antes de usar. Aplique una fina capa de cera para cavidades utilizando la pistola de pulverizar de copa a presión y la sonda correspondiente. Pulverice directamente o con la sonda, según el área de uso. Presión de funcionamiento: 6 bar</P><br><P>Para una protección duradera de las cavidades de la carrocería del vehículo propensas a la corrosión. Se utiliza para el tratamiento posterior de juntas existentes y para restaurar la protección contra la corrosión después de realizar reparaciones tras un accidente.</P><br><P>La temperatura del material debe ser de +10 °C a +30 °C. Después de su uso, invierta el bote de aerosol y pulverice hasta que la boquilla quede vacía.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/24977532.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/24977532.jpg089111050008911100010891130003/Todas las categorías/Todas las categorías/Químicos/Todas las categorías/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Todas las categorías/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Productos de protección para bajos/Todas las categorías/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Productos de protección para bajos/Protección de cavidades2024-02-16T19:42:05+0000