Cepillo de limpieza

Ref.: 0903489622
Ver todas las versiones
CEPILLO-RMB22-MA-ST-(THR-M6)

Descripción

CEPILLO-RMB22-MA-ST-(THR-M6)
Cepillo de limpieza
con rosca de conexión M6 WIT-RMB
Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón y mampostería (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Cepillo de alambre de acero inoxidable con rosca de conexión M6


23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.10, 24.2, 24.3, 24.4, 28.1, 29.1, 29.2, 29.3

Material

ST
Más Información

Longitud de llenado

100 mm
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.15 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M20
Más Información

Adecuado para diámetro de anclaje interno

IT M16
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro

24 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para el casquillo de rosca interior

FT M12FT M16
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 g
Más Información
Scroll to top