Cepillo de limpieza

Ref.: 0903489620
Ver todas las versiones
CEPILLO-RMB20-MA-ST-(THR-M6)

Descripción

CEPILLO-RMB20-MA-ST-(THR-M6)
Cepillo de limpieza
con rosca de conexión M6 WIT-RMB
Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón y mampostería (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Cepillo de alambre de acero inoxidable con rosca de conexión M6


23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.10, 24.2, 24.3, 24.4, 28.1, 29.1, 29.2, 29.3

Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA

M16
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de llenado

100 mm
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.15 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

Adecuado para placas perforadas

SH 20 x 130SH 20 x 200SH 20 x 85
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información
Scroll to top