Cepillo de limpieza

Ref.: 0903489616
Ver todas las versiones
CEPILLO-RMB16-MA-ST-(THR-M6)

Descripción

CEPILLO-RMB16-MA-ST-(THR-M6)
Cepillo de limpieza
con rosca de conexión M6 WIT-RMB
Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón y mampostería (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Cepillo de alambre de acero inoxidable con rosca de conexión M6


23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.10, 24.2, 24.3, 24.4, 28.1, 29.1, 29.2, 29.3

Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA

M12
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de llenado

100 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.12 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M12
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Adecuado para placas perforadas

SH 16 x 130SH 16 x 130/330SH 16 x 85
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información
Scroll to top