Cepillo cilíndrico

Ref.: 5465420803
Ver todas las versiones

CEPILLO-REDONDO-PWRDRL-SST-D80X13X6MM

Descripción

CEPILLO-REDONDO-PWRDRL-SST-D80X13X6MM
Cepillo cilíndrico
Acero inoxidable, ondulado, con mango
Herramienta multiusos ideal para acero inoxidable y aluminio
  • Mayor estabilidad durante el cepillado
  • Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas
  • Para el uso en amoladoras y taladros

  • Para eliminar óxido, pintura, contaminación, etc.

  • Limpieza de cordones de soldadura

  • Trabajos de desbarbado ligeros

  • Las altas velocidades mejoran el rendimiento y la vida útil del cepillo

  • Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del vástago

30 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.3 mm
Más Información

Diseño

CorrugadoFila doble
Más Información

Máxima velocidad de rotación

15000 1/min
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Anchura eficaz

13 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

20 mm
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.600 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

80 x 13 x 6 mm
Más Información
Scroll to top