Cepillo cilíndrico

Ref.: 5465420300
Ver todas las versiones

CEPILLO-REDONDO-PWRDRL-SST-D30X6X6MM

Descripción

CEPILLO-REDONDO-PWRDRL-SST-D30X6X6MM
Cepillo cilíndrico
Acero inoxidable, ondulado, con mango
Herramienta multiusos ideal para acero inoxidable y aluminio
  • Mayor estabilidad durante el cepillado
  • Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas
  • Para el uso en amoladoras y taladros

  • Para eliminar óxido, pintura, contaminación, etc.

  • Limpieza de cordones de soldadura

  • Trabajos de desbarbado ligeros

  • Las altas velocidades mejoran el rendimiento y la vida útil del cepillo

  • Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del vástago

30 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.2 mm
Más Información

Diseño

CorrugadoFila doble
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 1/min
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura eficaz

6 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

6 mm
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Agresividad

Blando
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.400 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

30 x 6 x 6 mm
Más Información
Scroll to top