Cepillo cilíndrico con acabado satinado.

Ref.: 067297912
Ver todas las versiones

CEPILLO MAQ.SATINADORA 100X12X19

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO MAQ.SATINADORA 100X12X19
Cepillo cilíndrico con acabado satinado.
Universal, engarzado, con orificio
Excelente para cepillado de intensidad media en piezas de trabajo de gran tamaño hechas de acero, acero inoxidable, aluminio, madera y plástico. Las cerdas de lijado hechas de fibras elásticas de poliamida son muy flexibles y, por lo tanto, se adaptan perfectamente al contorno de la superficie.
  • Sin cambios o con cambios mínimos en la geometría de la pieza de trabajo
  • Las cerdas de lijado no solo actúan en las puntas, sino también en los laterales, gracias a las fibras de poliamida intercaladas con grano abrasivo
  • El diseño especial permite un embalaje sin costuras en rollos anchos
  • Para uso en tronzadoras

  • Desbarbado, limpieza, alisado, pulido, estructuración y desbaste

  • Alisado de superficies de madera

  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Material

SIC
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8000 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para acabado satinado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Orificio de perforación

19 mm
Más Información

Diámetro de la cerda

1.27 mm
Más Información

Material del cable

Fibras de poliamida con grano abrasivo de carburo de silicio
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Diámetro x ancho x orificio de perforación

100 x 12 x 19 mm
Más Información

Catálogo General

067297912

Ficha Técnica

32405626.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top