Cepillo de mano

Ref.: 0891350204
Ver todas las versiones
CEPILLO PARA LAVAR 47X287MM

Descripción

CEPILLO PARA LAVAR 47X287MM
Cepillo de mano
Con canalización de agua y adaptador
Cepillo de lavado con mango cómodo y ergonómico y conducto de agua para una limpieza sencilla y eficaz de cualquier superficie.
  • Un paso de agua garantiza una distribución óptima del agua
  • Las cerdas dispuestas en diagonal pueden llegar a todas las zonas
  • Puntas de las cerdas separadas para que los pinceles absorban mucha agua
  • Limpieza suave con la pintura gracias a las cerdas separadas y, por lo tanto, ablandadas

Material

PP
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

287 mm
Más Información

Diseño

Con flujo continuo de agua y adaptador
Más Información

Anchura

47 mm
Más Información

Color

RojoVerde
Más Información

Material de las cerdas

PBT
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.000 g
Más Información
Scroll to top