CEPILLO OLLAS ESMERILLADOR ANGUL Cepillo metálico redondo Con anillo de soporte, acero trenzado con rosca de conexión M14 Ideal para mecanizar superficies de fundición y acero de gran tamaño. Con anillo de soporte de seguridad y cerdas adicionales disponibles cuando se retiran. Para trabajos de cepillado pesados intensos.
Mecanizado eficaz de superficies grandes con efecto de cepillado fuerte y alta resistencia al desgaste gracias al cepillo metálico redondo con trenzado a derechas
Para su uso directo en tronzadoras
Eliminación de residuos de escoria, óxido, cal y hormigón
Limpieza de cordones de soldadura
Eliminación de barniz y pintura
Preparación de superficies metálicas antes del barnizado
Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.
Precaución: Utilice tronzadoras con un diámetro mínimo de 180 mm
Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.
https://www.wurth.es/cepillo-ollas-esmerillador-angul0993579110CEPILLO OLLAS ESMERILLADOR ANGULCEPILLO OLLAS ESMERILLADOR ANGUL<br>Cepillo metálico redondo<br>Con anillo de soporte, acero trenzado con rosca de conexión M14<br>Ideal para mecanizar superficies de fundición y acero de gran tamaño. Con anillo de soporte de seguridad y cerdas adicionales disponibles cuando se retiran. Para trabajos de cepillado pesados intensos.<br><ul><li>Mecanizado eficaz de superficies grandes con efecto de cepillado fuerte y alta resistencia al desgaste gracias al cepillo metálico redondo con trenzado a derechas</li><li>Para su uso directo en tronzadoras</li></ul><br><ul><li>Eliminación de residuos de escoria, óxido, cal y hormigón</li><br/><li>Limpieza de cordones de soldadura</li><br/><li>Eliminación de barniz y pintura</li><br/><li>Preparación de superficies metálicas antes del barnizado</li></ul><br><ul><li>Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.</li><br/><li>Precaución: Utilice tronzadoras con un diámetro mínimo de 180 mm</li><br/><li>Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1344666.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1344666.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Cepillos/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Cepillos/Cepillos, radiales angulares/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Cepillos/Cepillos, radiales angulares/Cepillo redondo, radial angular2024-02-16T19:54:42+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!