Cepillo nylon para desbrozadora

Ref.: 5465000170
Ver todas las versiones

CEPILLO NYLON DESBROZADORA D170MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO NYLON DESBROZADORA D170MM
Cepillo nylon para desbrozadora
Cepillo de nylon de Ø170mm para desbrozadora, adecuado para eliminar musgo, malas hierbas, suciedad… en calles, paseos, adoquines, aceras y aparcamientos.

Características

  • Conjunto con anillas para adaptación a diversos modelos de desbrozadora.
  • Hilos de nylon, para buena relación resistencia-peso.
  • Perfecto para el mantenimiento de lugares públicos, y evitar riesgos de caídas eliminando suciedad en escaleras y paseos.
  • Resistente a varios aceites y grasas, gracias a su tipo de nylon PA6.6.

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Diámetro del alambre

1.5 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Orificio de ubicación
Más Información

Máxima velocidad de rotación

10000 U/min(rpm)
Más Información

Material del cable

Nailon
Más Información

Anchura eficaz

170 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

50 nm
Más Información

Diámetro

170 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.660 kg
Más Información

Catálogo General

5465000170

Ficha Técnica

59955118.pdf
Scroll to top