Cepillo metálico latonado

Ref.: 071469 111
CEPILLO-CIRCULAR-ALAMBRE-LATONADO-D150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-CIRCULAR-ALAMBRE-LATONADO-D150MM
Cepillo metálico latonado
  • Cepillo circular de acero latonado de alambre de 0,3 mm.
  • Adaptador interior de sistema multieje que permite el perfecto acoplamiento en 8 medidas de ejes diferentes.
  • Se utiliza principalmente en máquinas fijas, pudiéndose utilizar el de ø150 mm en máquinas portátiles.

Para la eliminación de óxido, pintura, cascarilla, restos de soldadura, rebabas, etc.


Limpieza de piezas de fundición.


Tratamiento de superficies metálicas, caucho, plásticos, maderas, vidrio, etc...

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071469111

Ficha Técnica

32405635.pdf
Scroll to top