Cepillo para pinzas de freno de latón

Ref.: 1952000667
Ver todas las versiones
CEPILLO-MESSING-BREMSSATTELBUERSTE4968-3

Descripción

CEPILLO-MESSING-BREMSSATTELBUERSTE4968-3
Cepillo para pinzas de freno de latón
Cepillo de latón fino para una limpieza delicada en alojamientos de pinzas de freno estrechos.
  • Las cerdas suaves de latón permiten una limpieza delicada que no daña los materiales.
  • El diseño estilizado facilita la limpieza del interior de los estrechos alojamientos de las pinzas de freno.
  • El orificio del mango de plástico permite colgarlo para guardarlo.

Para la limpieza de pinzas de freno de aluminio.

Material

PLA
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Material de las cerdas

Latón
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información
Scroll to top