Cepillo en forma de brocha

Ref.: 5465400226
Ver todas las versiones
CEPILLO-KNOTTED-STEEL-D22X6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-KNOTTED-STEEL-D22X6MM
Cepillo en forma de brocha
Acero, trenzado, con varilla de montaje
Ideal para procesar zonas de difícil acceso en acero y fundición de hierro. Producto apto para trabajos de cepillado de intensidad intermedia, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido. Cepillo fuerte.
  • Efecto fuerte gracias al alambre trenzado
  • Las trenzas se abren más o menos en función de la rapidez. La rapidez aumenta el rendimiento del cepillado y prolonga la vida útil
  • Para el uso en amoladoras y taladros

  • Limpieza de esquinas, huecos, orificios

  • Para limpiar moldes/piezas fundidas

  • Para eliminar residuos de pintura y caucho/goma

  • Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Para controlar la apertura del cepillo, utilice herramientas con improntas que permitan ajustar el número de revoluciones.

  • Para obtener el mejor rendimiento, utilice una unidad de herramientas de al menos 500 W.

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material

Acero fundido
Más Información

Longitud del vástago

20 mm
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.35 mm
Más Información

Diseño

Trenzado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 1/min
Más Información

Número de trenzas

8 Uds
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Longitud utilizable del alambre

28 mm
Más Información

Diámetro

23 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del manguito

22 mm
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5465400226

Ficha Técnica

32405632.pdf
Scroll to top