CEPILLO ESPECIAL LATON D24MM

Ref.: 1952003137
Ver todas las versiones
CEPILLO ESPECIAL LATON D24MM

Descripción

CEPILLO ESPECIAL LATON D24MM

Longitud

88 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información
Scroll to top