Cepillo de limpieza de ajuste hermético, 17 mm - 1/4 pulgadas

Ref.: 1952003124
Ver todas las versiones
CEPILLO ESPECIAL 17MM JUNTAS 6ΜNGULO

Descripción

CEPILLO ESPECIAL 17MM JUNTAS 6ΜNGULO
Cepillo de limpieza de ajuste hermético, 17 mm - 1/4 pulgadas

Material

ST/ST
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información
Scroll to top