Cepillo cónico

Ref.: 0714691411
Ver todas las versiones

CEPILLO CONICO ESMERIL.ANG.D115

Descripción

CEPILLO CONICO ESMERIL.ANG.D115
Cepillo cónico
Acero trenzado con rosca de conexión M14
Gracias a su forma especial, resulta ideal para mecanizar esquinas, bordes y áreas de difícil acceso en acero y fundición de hierro. Para un cepillado de uso entre medio y pesado.
  • No se abren prematuramente los haces cuando el cepillo está colocado en ángulo
  • Efecto de cepillado agresivo con elevada resistencia al desgaste gracias al trenzado a izquierdas del cepillo cónico
  • Para su uso directo en tronzadoras

  • Mecanizado de cordones de soldadura

  • Eliminación de escorias, óxido, barniz, incrustaciones, etc.

  • Limpia los residuos de hormigón del encofrado

  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilícelo con una tronzadora para obtener resultados óptimos.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Material

ST
Más Información

Diámetro del alambre

0.50 mm
Más Información

Diseño

Endurecido, trenzado a izquierdas
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Máxima velocidad de rotación

15000 1/min
Más Información

Se puede utilizar para radial angular (sistema de puntas)

4 de 4 puntos
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Anchura eficaz

12 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

24 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Agresividad

Duro
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

411.500 g
Más Información
Scroll to top