Cepillo de lavado

Ref.: 0891350201
Ver todas las versiones
CEPILLO-CON-SALIDA-AGUA-100X270MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-CON-SALIDA-AGUA-100X270MM
Cepillo de lavado
Cepillo de lavado para vehículos con circulación pasante de agua
  • Un paso de agua garantiza una distribución óptima del agua
  • Las cerdas dispuestas en diagonal pueden llegar a todas las zonas
  • Cerdas de punta partida para absorber grandes cantidades de agua.
  • Limpieza respetuosa con la pintura gracias a las cerdas partidas, que las hace extraordinariamente suaves.

Eficaz cepillo de lavado multiusos para la limpieza de turismos y vehículos comerciales. El cepillo puede utilizarse como cepillo portador de agua y sumergirse en agua.

Longitud de las cerdas

52 mm
Más Información

Material

Polipropileno modificado
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Diseño

Con flujo continuo de agua y cantos de goma
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Material de las cerdas

PBT
Más Información

Código del sistema armonizado

96035000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

293.000 g
Más Información

Altura

130 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891350201

Ficha Técnica

32410030.pdf
Scroll to top