Cepillo de madera a batería HO 12-A

Ref.: 5700136000
CEPILLO BAT HO12-A CRTN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO BAT HO12-A CRTN
Cepillo de madera a batería HO 12-A
Cepillo de 12 V muy compacto y manejable con centro de gravedad optimizado para un manejo óptimo en trabajos ligeros de cepillado

Trabajo cómodo y sin esfuerzo en cualquier posición de trabajo

Diseño compacto, ligero y ergonómico, optimizado para el manejo con una sola mano.

Protección contra sobrecarga

Evita los daños por sobrecarga en el motor y la batería.

Larga vida útil del motor

Eficiente, bajo mantenimiento, potente motor EC sin escobillas.

Baterías de iones de litio e información sobre el estado de carga de la batería

Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El útil indicador de estado de carga del dispositivo te indica en todo momento cuánta energía te queda

Cuchilla plana reversible del cepillo de carburo de tungsteno de grano fino

Cuchillas muy resistentes al desgaste con bordes de corte extremadamente afilados para superficies finas y lisas.

Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

14500 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.52 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.88 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

242 mm
Más Información

Ancho del cepillado

56 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Profundidad de cepillado máxima

2.0 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.36 kg
Más Información

Profundidad máxima de rebajo

17 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1501.000 g
Más Información

Altura

104 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

242 x 100 x 104 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5700136000

Ficha Técnica

32409822.pdf

Manual instrucciones

Y120230929020000213888517d964fb9

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top