Cepillo metálico en forma de brocha con mango

Ref.: 071469 33
Ver todas las versiones
CEPILLO ALAMBRES ONDULADOS D:25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO ALAMBRES ONDULADOS D:25MM
Cepillo metálico en forma de brocha con mango
Para taladros y amoladoras
  • Para pulir piezas internas y piezas de difícil acceso

Se deben utilizar gafas y guantes de protección

Longitud del vástago

20 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.3 mm
Más Información

Diseño

Corrugado, con vástago
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Mango del cilindro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

18000 U/min(rpm)
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Longitud utilizable del alambre

27 mm
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Diámetro del manguito

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Superficie del alambre

Cincado
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146933

Ficha Técnica

556387275.pdf
Scroll to top