Cepillo en forma de brocha

Ref.: 071469 200
Ver todas las versiones

CEPILLO ALAMBRE TAZA CON MANGO12X0,3-S6

Descripción

CEPILLO ALAMBRE TAZA CON MANGO12X0,3-S6
Cepillo en forma de brocha
Acero, ondulado, con vástago
Ideal para procesar zonas de difícil acceso en acero y fundición de hierro. Para trabajos de cepillado de intensidad intermedia, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido.
  • Mayor estabilidad durante el cepillado
  • Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas
  • Para el uso en amoladoras y taladros

  • Limpieza de esquinas, huecos, orificios

  • Para limpiar moldes/piezas fundidas

  • Para eliminar residuos de pintura y caucho/goma

  • Las altas velocidades mejoran el rendimiento del cepillo y su vida útil, especialmente en el caso de amoladoras rectas y manuales

  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del vástago

20 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.30 mm
Más Información

Diseño

Corrugado, con vástago
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 U/min(rpm)
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Longitud utilizable del alambre

20 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del manguito

10 mm
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96035000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información
Scroll to top