Cepillo de alambre tipo taza

Ref.: 5465260658
Ver todas las versiones

CEPILLO-AG-LONGLIFE-SIC-D65MMXM14

Descripción

CEPILLO-AG-LONGLIFE-SIC-D65MMXM14
Cepillo de alambre tipo taza
LONGLIFE Universal con cerdas de lijado con rosca de conexión M14
Ideal para trabajos de cepillado flexible en acero, acero inoxidable, aluminio, materiales fundidos y madera
  • Procesamiento eficiente de grandes superficies gracias al cepillo de alambre redondo con cerdas de lijado
  • Las cerdas de lijado se apoyan entre sí y aumentan la estabilidad del cepillado
  • Para su uso directo en radiales angulares

  • Eliminación de pintura, suciedad y óxido

  • Ideal para trabajos estructurales en superficies de madera

  • Desoxidación y pulido

  • Trabajos de desbarbado ligeros

  • Para uso en radiales manuales

  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Diámetro del alambre

1.2 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12000 1/min
Más Información

Se puede utilizar para radial angular (sistema de puntas)

4 de 4 puntos
Más Información

Material del cable

Fibras de poliamida con grano abrasivo de carburo de silicio
Más Información

Tamaño del grano

K80
Más Información

Longitud utilizable del alambre

20 mm
Más Información

Diámetro

65 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información
Scroll to top