Cepilladora de alambre neumática DBS 3500

Ref.: 07033520
Ver todas las versiones
CEPILLADORA-ALAMBRE-NEUMATICA-DBS3500
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLADORA-ALAMBRE-NEUMATICA-DBS3500
Cepilladora de alambre neumática DBS 3500
Máquina muy ligera y práctica que ahorra tiempo a la hora de retirar el protector para bajos, compuestos de sellado, pintura, óxido y películas

Sin manchas ni obstrucciones de la herramienta

La velocidad óptima mantiene la temperatura baja

Cepillos de larga duración

Puntas de alambre endurecido

Rapidez

Bandas adecuadas para todo tipo de materiales

Variedad de opciones de aplicación

Diferentes tipos de cepillos


  • Ideal para limpiar cordones de soldadura durante trabajos de reparación, eliminar la pintura y el óxido de la carrocería de vehículos y eliminar la laca protectora de los paneles de reparación

  • Los cepillos de alambre de 23 mm son ideales para su uso en áreas más grandes

  • Los cepillos de alambre de 11 mm destacan por su excelente rendimiento y facilidad de uso en zonas de difícil acceso.

Caja individual


No incluye racor rápido macho

Peso de la máquina

1.1 kg
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Consumo de aire

500 l/min
Más Información

Máxima velocidad de rotación

3500 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1587.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

9.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

R 1/4 in
Más Información

Longitud x anchura x altura

280 x 70 x 150 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07033520

Ficha Técnica

32409940.pdf

Manual instrucciones

Y1202403250200001321948886924eae

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top