Se suministra en caja de plástico
Material |
ST |
Superficie |
Chromado mate |
Longitud del tramo |
150 mm |
Marcas de regla en carril |
200 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
657.000 g |
Diámetro del mango máximo |
220 mm |
Catálogo General |
0715763415 |