Se suministra en caja de plástico
Material |
ST |
Superficie |
Chromado mate |
Longitud del tramo |
130 mm |
Marcas de regla en carril |
150 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
493.000 g |
Diámetro del mango máximo |
190 mm |
Catálogo General |
0715763413 |