Cepillo metálico en forma de brocha

Ref.: 0714692204
Ver todas las versiones

CENTFBRSH-SST-RUSTFREE-D23X0,2

Descripción

CENTFBRSH-SST-RUSTFREE-D23X0,2
Cepillo metálico en forma de brocha
Acero inoxidable, ondulado, con mango
Ideal para mecanizar áreas de difícil acceso en acero inoxidable y aluminio
  • Mayor estabilidad durante el cepillado
  • Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas
  • Revestimiento de PE para evitar daños en la pieza de trabajo
  • Para el uso en amoladoras y taladros

  • Limpieza de esquinas, huecos, orificios

  • Para limpiar moldes/piezas fundidas

  • Las altas velocidades mejoran el rendimiento del cepillo y su vida útil, especialmente en el caso de amoladoras rectas y manuales

  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del vástago

20 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.20 mm
Más Información

Diseño

Corrugado, con vástagoCubierto de plástico
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 U/min(rpm)
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Longitud utilizable del alambre

20 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Agresividad

Blando
Más Información

Superficie del manguito

Plástico
Más Información

Diámetro del manguito

10 mm
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96035000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.600 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información
Scroll to top