CENTFBRSH-SST-RUSTFREE-D20X0,3 Cepillo metálico en forma de brocha Acero inoxidable, ondulado, con mango Ideal para mecanizar áreas de difícil acceso en acero inoxidable y aluminio
Mayor estabilidad durante el cepillado
Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas
Revestimiento de PE para evitar daños en la pieza de trabajo
Para el uso en amoladoras y taladros
Limpieza de esquinas, huecos, orificios
Para limpiar moldes/piezas fundidas
Las altas velocidades mejoran el rendimiento del cepillo y su vida útil, especialmente en el caso de amoladoras rectas y manuales
Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.
Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.
https://www.wurth.es/centfbrsh-sst-rustfree-d20x0-30714692200CENTFBRSH-SST-RUSTFREE-D20X0,3CENTFBRSH-SST-RUSTFREE-D20X0,3<br>Cepillo metálico en forma de brocha<br>Acero inoxidable, ondulado, con mango<br>Ideal para mecanizar áreas de difícil acceso en acero inoxidable y aluminio<br><ul><li>Mayor estabilidad durante el cepillado</li><li>Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas</li><li>Revestimiento de PE para evitar daños en la pieza de trabajo</li><li>Para el uso en amoladoras y taladros</li></ul><br><ul><li>Limpieza de esquinas, huecos, orificios</li><br/><li>Para limpiar moldes/piezas fundidas</li></ul><br><ul><li>Las altas velocidades mejoran el rendimiento del cepillo y su vida útil, especialmente en el caso de amoladoras rectas y manuales</li><br/><li>Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.</li><br/><li>Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37682.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/37682.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Cepillos/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Cepillos/Cepillos, taladros eléctricos/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Cepillos/Cepillos, taladros eléctricos/Cepillo de centrifugado, taladro eléct.2024-02-16T19:54:43+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!