Cepillo metálico en forma de brocha

Ref.: 0714692119
Ver todas las versiones

CENTFBRSH-PWRDRL-STAINLESS-D20

Descripción

CENTFBRSH-PWRDRL-STAINLESS-D20
Cepillo metálico en forma de brocha
Acero inoxidable, trenzado, con mango
Ideal para mecanizar áreas de difícil acceso en acero inoxidable y aluminio.
  • Efecto fuerte gracias al alambre trenzado
  • Las trenzas se abren más o menos en función de la rapidez. La rapidez aumenta el rendimiento del cepillado y prolonga la vida útil
  • Revestimiento de PE para evitar daños en la pieza de trabajo
  • Para el uso en amoladoras y taladros

  • Limpieza de esquinas, huecos, orificios

  • Para limpiar moldes/piezas fundidas

  • Para eliminar residuos de pintura y caucho/goma

  • El diseño con revestimiento plástico evita daños en el componente que se mecaniza.

  • Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del vástago

20 mm
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.25 mm
Más Información

Diseño

Cubierto de plásticoTrenzado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 1/min
Más Información

Número de trenzas

6 Uds
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Longitud utilizable del alambre

28 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Superficie del manguito

Plástico
Más Información

Diámetro del manguito

19 mm
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.440 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información
Scroll to top