Cortacables

Ref.: 071507 52
Ver todas las versiones
CBLSHRS-CBLD14MM

Descripción

CBLSHRS-CBLD14MM
Cortacables

Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre

50 mm²
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

218.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07150752
Scroll to top