Navaja de bolsillo

Ref.: 071566 566
Ver todas las versiones
CBLKNFE-W-LINERLOCK-SR-BLDE

Descripción

CBLKNFE-W-LINERLOCK-SR-BLDE
Navaja de bolsillo
Manejo seguro gracias al bloqueo lateral
  • Afilado de larga duración gracias a la cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable 440 A
  • La cuchilla se mantiene en su posición mediante un bloqueo lateral
  • Hoja recta para corte universal
  • Mango de plástico ABS ergonómico

Anchura de hoja

19 mm
Más Información

Longitud (plegado)

110 mm
Más Información

Longitud del mango

110 mm
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

70 mm
Más Información

Material de la empuñadura

ABS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información
Scroll to top