Para uso en interiores y exteriores
No es adecuado para su uso en obras.
Corriente nominal |
16 A |
Material |
Placa de acero |
Sección transversal nominal del cable |
3 x 1,5 mm² |
Clase de protección IP |
IP 44 |
Longitud |
290 mm |
Protección contra sobrecalentamiento |
Disyuntor térmico con protección contra rearranque según VDE |
Diseño |
3 enchufes de conexión a tierra, 16 A, 250 V |
Anchura |
243 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección I/Conexión a tierra con protección |
Color |
GrisNegro |
Material de la empuñadura |
Plástico resistente a impactos |
Alimentación (con el cable desenrollado) |
3500 W |
Material del cable |
H07RN-F de caucho |
Potencia (con cable enrollado) |
1100 W |
Tipo de cable |
H07RN-F3G1,5 mm² |
Longitud del cable |
40 m |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85444290900 |
Peso del producto (por artículo) |
7960.000 g |
Tipo de conector macho |
F |
Altura |
393 mm |
Longitud x anchura x altura |
290 x 243 x 393 mm |
Catálogo General |
0774040315 |