CBLDRM-STEELSHEET-(H05RR-F3G1,5)-50M

Ref.: 077450 1
Ver todas las versiones
CBLDRM-STEELSHEET-(H05RR-F3G1,5)-50M

Descripción

CBLDRM-STEELSHEET-(H05RR-F3G1,5)-50M

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

285 mm
Más Información

Protección contra sobrecalentamiento

Disyuntor térmico con protección contra rearranque según VDE
Más Información

Diseño

3 enchufes de conexión a tierra, 16 A, 250 V
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de cable

H05RR-F3G1,5 mm²
Más Información

Longitud del cable

50 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7760.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

360 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

285 x 190 x 360 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0774501
Scroll to top