Puente de manguera y cable

Ref.: 0993899316
Ver todas las versiones
CBLBRDE-HOSBRDE-YELLOW-830MM

Descripción

CBLBRDE-HOSBRDE-YELLOW-830MM
Puente de manguera y cable
Es capaz de soportar un peso sobre ruedas de hasta 9 toneladas

Dos conductos 90 x 75 mm

Material

HDPE
Más Información

Número de aberturas

2 Uds
Más Información

Longitud

830 mm
Más Información

Anchura

305 mm
Más Información

Color

Amarillo tráfico RAL 1023
Más Información

Peso de carga máximo

9 t
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14340.000 g
Más Información

Altura

87 mm
Más Información
Scroll to top