Pasacables de suelo

Ref.: 0993899308
Ver todas las versiones
CBLBRDE-1500MM-YELLOW

Descripción

CBLBRDE-1500MM-YELLOW
Pasacables de suelo
Puede conducirse por encima, con una carga sobre las ruedas de hasta 8 toneladas.

Conductos: 1 x ∅ 40 mm, 2 x ∅ 20 mm


Producto apto para uso en interiores y exteriores.


  • Dimensiones de la canalización de cables, 3 canales: 55 x 50 mm

  • Dimensiones de la canalización de cables, 5 canales: 35 x 35 mm

  • Conductos n.º de art0993899308: 1 x 45 x 45 mm | 2 x 20 x 30 mm

Material

Elastómeros de silicona
Más Información

Número de aberturas

3 Uds
Más Información

Longitud

1500 mm
Más Información

Anchura

195 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso de carga máximo

9 t
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14500.000 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información
Scroll to top